Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TR NNE 34814 M3 SECHSKANTMUTTER, M3, NYLON6.6 NATUR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472687
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TR NNE 34814 M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Mutterntyp: Sechskantmutter
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Muttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TR NNE 34814 M3, 2472687, 247-2687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0858* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,21*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,65*
    Zubehör
    TR Fasteners
    TR NWE-34815-M3
    ab € 1,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.