Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IRF7319TRPBF MOSFET, N-&P-KANAL, 30V, 6.5A, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468012
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7319TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 6.5 A
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 6.5 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.023 ohm
  • Kanaltyp: Komplementärer n- und p-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.023 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 2 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 2 W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOIC
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, INFINEON, IRF7319TRPBF, 2468012, 246-8012
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,46*
    € 0,55*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,64*
    € 1,52*
    Lager 139
    124434
    1
    € 14,99*
    ab € 0,436*
    € 1,555*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,555*
    € 1,85045
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.