Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BSS138K MOSFET, N-KANAL, 50V, 0.22A, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453386
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSS138K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.6 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 220 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 50 V
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 600 mV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BSS138K, 2453386, 245-3386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0627*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3015*
    € 0,35879
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2201*
    € 0,26192
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1399*
    € 0,16648
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1289*
    € 0,15339
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0803*
    € 0,09556
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0627*
    € 0,07461
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    BSS138
    ab € 0,0592*
    Ähnlich
    onsemi
    BSS138
    ab € 0,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.