Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC12F1571-I/MS MCU, 8BIT, PIC12, 32MHZ, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443160
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1571-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC12 Family PIC12LF15xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Bausteinkern: PIC12
  • Programmspeichergröße: 1.75 KB
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC12
  • MCU-Baureihe: PIC12LF15xx
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC12F1571-I/MS, 2443160, 244-3160
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 0,68*
    Lager 139
    773
    1
    € 14,99*
    ab € 0,644*
    € 1,07*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,85*
    € 1,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164137
    ab € 40,77*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164112
    ab € 17,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.