Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 1000 Wörter MSOP 8-Pin 32MHz 128 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 1000 Wörter MSOP 8-Pin 32MHz 128 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1445859
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1571-I/MS
EAN/GTIN:
     5059040176683
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = MSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 1000 Wörter
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 3 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
USART-Kanäle = 0
Länge = 3mm

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC12F1571/1572. Die PIC12F-Mikrocontroller (MCUs) von Microchip waren die weltweit ersten 8-poligen Mikrocontroller. Ursprünglich als OTP-Teile (One Time Programmable) auf den Markt gebracht, wird diese Serie von Geräten fortwährend erweitert und es werden zusätzliche Funktionen und weitere Verbesserungen hinzugefügt. Die Mikrocontroller der Familie PIC12F1571/1572 basieren auf dem verbesserten Mittelbereich-Kern von Microchip, der über einen tiefe Hardware-Stack und 49 Anleitungen verfügt. Diese MCUs bieten bis zu 8 MIPS, bis zu 3,5 Kilobyte Programmspeicher und bis zu 256 Byte Datenspeicher. Auf der Platine integriert ist ein konfigurierbarer RC-Oszillator mit ±1 % Genauigkeit. Merkmale. 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 16-MHz-Oszillator – wählbarer Ausgangsbereich von 16 MHz bis 31 kHz 6 E/A-Stifte 3 Eigenständige PWM-Module 4-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) 5-Bit-D/A-Wandler (DAC) Zwei 8-Bit-Zeitgeber (TMR0/TMR2) Ein 16-Bit-Zeitgeber (TMR1) Konfigurierbare Logikzelle (CLC) Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO) Ergänzungs-Funktionsgenerator (CWG) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
MSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
1000 Wörter
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
3 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
USART-Kanäle:
0
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1445859, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F1571IMS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,70*
1 Tag
773
1
€ 14,99*
ab € 0,644*
€ 1,07*
1
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,78*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.