Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N5406RLG GR-DIODE, STANDARD, 3A, 600V, DO-201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440584
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5406RLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 200 A
  • Produktpalette: 1N5406
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-201AD
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N5406RLG, 2440584, 244-0584
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,0791*
    € 0,1105*
    60
    € 8,95*
    ab € 0,123*
    € 0,444*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,15*
    € 0,515*
    2 Tage
    685
    10
    € 5,95*
    ab € 0,538*
    € 1,014*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,1086*
    € 0,12923
    pro Stück
    ab 9600 Stück
    € 0,1067*
    € 0,12697
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 132,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0034.6620
    ab € 3,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.