Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Diode , 600V / 3A, 2-Pin Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1138673
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5406RLG
EAN/GTIN:
     5059042365504
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = Axialanschluss
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Durchmesser = 5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder SUR- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 2 A bis 3 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
Axialanschluss
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Durchmesser:
5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, gleichrichterdiode, 1138673, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, 1N5406RLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1200
Frei Haus
ab € 0,0789*
€ 0,1093*
Lager 108
60
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,44*
1
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,521*
1 Tag
685
10
€ 5,95*
ab € 0,538*
€ 1,024*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6620
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.