Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 30 V, 6.3 A, 0.038 ohm, SOT-223, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438463
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDT439N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.038 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 6.3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-223
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 3 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 670 mV
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDT439N, 2438463, 243-8463
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,305*
      
    Preis gilt ab 60.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 32000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.