Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-01-M0.50 KOAXIALKABEL, RG316/U, BNC-STECKER, 0.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434939
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-01-M0.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Kabellänge - Imperial: 19.69 Zoll
  • Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc kabel 50 ohm 50cm, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-01-M0.50, 2434939, 243-4939
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 16,95*
    € 21,32*
    Lager 139
    21
    1
    € 14,99*
    ab € 13,35*
    € 25,36*
    1
    € 5,90*
    ab € 14,60*
    € 30,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,36*
    € 30,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,60*
    € 29,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,11*
    € 27,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B5072A1-ND3G-50
    ab € 3,97*
    Zubehör
    Amphenol
    B9073D1-ND3G-50
    ab € 2,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.