Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4570 SCHRAUBENDREHERBITHALTER, 60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426145
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4570
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge: 60 mm
  • Produktpalette: CK Tools - Magnetic Bit Holders
  • Zur Verwendung mit: Sechskantbits, 1/4 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: c.k bithalter, Adapter, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4570, 2426145, 242-6145
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,08*
    € 5,99*
    € 4,00*
    ab € 3,96*
    € 5,99*
    € 8,95*
    ab € 4,09*
    € 6,15*
    € 5,90*
    ab € 3,81*
    € 6,24*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 4,07*
    € 6,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6802782
    ab € 2,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.