Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4570 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4570 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl
C.K Tools T4570 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29971707
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Schaftform
Sechskantschaft
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Unterstützte Schraubendreher-Bitgröße
0.25 "
Einfach zu bedienen
Ja
Weitere Suchbegriffe: c.k bithalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.