Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberfutter; Buchse: 1/4"; L. ges: 60mm; mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrauberfutter; Buchse: 1/4"; L. ges: 60mm; mit Magnet
Schrauberfutter; Buchse: 1/4"; L. ges: 60mm; mit Magnet
Artikel-Nr.:
     2805-CK-4570/60
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
Hersteller: C.K
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Material: Edelstahl
Gesamtlänge: 60mm
Werkzeug-Typ: Schrauberfutter
Halter-Art: universell;magnetisch
Ausführung: mit Magnet
Größe der Buchse: 1/4"
Weitere Suchbegriffe: c.k bithalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 6,02*
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 6,03*
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 6,14*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 6,23*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 4,50*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.