Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKHI 22A H4 R IGBT-MODUL, 1.7KV, HALBBRÜCKE, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423646
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKHI 22A H4 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
MOSFET
MOSFET-Transistor
igbt module semikron
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.7 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Transistor: -
  • Dauer-Kollektorstrom: -
  • IGBT-Anschluss: -
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 10 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • IGBT-Technologie: -
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • IGBT-Konfiguration: Zweifach [Halbbrücke]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKHI 22A H4 R, 2423646, 242-3646
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 157,21*
    € 218,93*
    Frei Haus
    ab € 253,18*
    € 304,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 218,93*
    € 260,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 211,63*
    € 251,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,60*
    € 222,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 171,24*
    € 203,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 157,21*
    € 187,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Semikron
    SKM100GB176D
    ab € 115,29*
    Zubehör
    Semikron
    SKM200GB126D
    ab € 156,99*
    Zubehör
    Semikron
    SKM200GB176D
    ab € 209,53*
    Zubehör
    Semikron
    SKM300GB125D
    ab € 366,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.