Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S912ZVH128F2VLQ MCU, 16BIT, HCS12, 32MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409406
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S912ZVH128F2VLQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S12 Magni V Family S12ZVH Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: -
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: HCS12
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S12 Magni V
  • MCU-Baureihe: S12ZVH
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: nxp mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, S912ZVH128F2VLQ, 2409406, 240-9406
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 38,81*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.204,46*
    Zubehör
    NXP
    S12ZVML-MINIKIT
    ab € 205,06*
    Zubehör
    NXP
    S12ZVML12EVBLIN
    ab € 368,02*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.138,79*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.