Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5252 TEST CLIP, 16 POS, 1.27MM, SOJ/SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406245
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfklemme
prüfklemme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: -
  • IC-Bauformen: SOJ, SOIC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 5252, 2406245, 240-6245
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 17,21*
    € 24,89*
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 15,41*
    € 24,92*
    € 6,90*
    ab € 17,49*
    € 26,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,92*
    € 29,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    4771-36-0
    ab € 9,24*
    Zubehör
    Pomona
    4741-6-2
    ab € 5,28*
    Zubehör
    Pomona
    5914
    ab € 12,45*
    Zubehör
    Pomona
    5916B/POM
    ab € 14,91*
    Zubehör
    Pomona
    5948
    ab € 65,60*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 175,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.