Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung, 0.64mm-Vierkantbuchse auf 4mm-Bananenstecker, schwarz, 1kV, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703886
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4771-36-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 914 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker
  • Produktpalette: 4771 Series
  • Teststecker A: Vierkantbuchse, 0.64mm
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, messkabel bananenstecker, Messleitungen, Messtechnik, Patch-Messleitungen, Tastköpfe, POMONA, 4771-36-0, 1703886, 170-3886
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 9,77*
    € 15,48*
    € 5,90*
    ab € 11,73*
    € 18,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 5,38*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 163,24*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,53*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 10,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.