Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5916B/POM ALLIGATOR CLIP, 4MM BANANA PLUG, BLK/RED


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917830
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5916B/POM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker schwarz
bananenstecker
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 7.6 mm
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 10a, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 5916B/POM, 2917830, 291-7830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 15,82* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 25,57*
    € 30,43
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 25,30*
    € 30,11
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72938
    ab € 27,95*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,49*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-2
    ab € 6,23*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,51*
    Zubehör
    Pomona
    6481
    ab € 90,24*
    Zubehör
    Pomona
    6730
    ab € 174,53*
    Zubehör
    Pomona
    4233-0
    ab € 30,66*
    Zubehör
    Pomona
    6341
    ab € 52,72*
    Zubehör
    Pomona
    5953A
    ab € 31,42*
    Zubehör
    Pomona
    4898-0
    ab € 3,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.