Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5948 MESSLEITUNGSSATZ BUCHSE 4KANTSTIFT 10TLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292073
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Anschlusslänge - imperial: 6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 152.4 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Braun, Blau, Grau, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb, Weiß
  • Teststecker B: Buchse mit Rechteckpins
  • Teststecker A: Vierkantbuchse
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 3 A
  • Anzahl der Messleitungen: 10
  • Nennspannung: 45 Vrms
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 5948, 3292073, 329-2073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 69,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,52*
    € 119,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,63*
    € 116,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,41*
    € 104,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,74*
    € 92,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,63*
    € 82,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,49*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,51*
    Zubehör
    Pomona
    4995-0
    ab € 28,19*
    Zubehör
    Pomona
    5916B/POM
    ab € 15,82*
    Zubehör
    Pomona
    4969
    ab € 10,64*
    Zubehör
    Pomona
    5250
    ab € 15,43*
    Zubehör
    Pomona
    72937
    ab € 21,19*
    Zubehör
    Pomona
    4898-0
    ab € 3,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.