Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4741-12-2 MESSLEITUNG, ROT, 304.8MM, 45V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406031
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4741-12-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel rot
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 12 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 304.8 mm
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Leitungstyp: Steckdose für Stecker mit Vierkantstiften
  • Produktpalette: 4741 Series
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 45 Vrms
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel pomona, 0.64mm-Steckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 4741-12-2, 2406031, 240-6031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72917-2
    ab € 30,71*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,53*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 6,27*
    Zubehör
    Pomona
    3782-36-02
    ab € 15,23*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,50*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 155,39*
    Zubehör
    Pomona
    5250
    ab € 14,51*
    Zubehör
    Pomona
    4723-0
    ab € 6,21*
    Zubehör
    Pomona
    6342
    ab € 29,09*
    Zubehör
    Pomona
    6275
    ab € 30,43*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,17*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 164,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.