Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI 30600 ABISOLIERWERKZEUG FÜR KOAXIALKABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396507
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Koaxialkabel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Abisolierwerte, AWG: -
  • Abisolierwerte, metrisch: 4.8mm bis 7.5mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (39)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    170
    10
    Frei Haus
    ab € 9,73*
    € 11,44*
    1 Tag
    91
    1
    € 4,00*
    ab € 8,66*
    € 11,44*
    3 Tage
    3
    1
    € 4,79*
    ab € 8,78*
    € 11,45*
    1 Tag
    47
    1
    € 7,90*
    ab € 9,14*
    € 11,87*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 22,53*
    € 29,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,18*
    € 34,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,73*
    € 34,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,60*
    € 34,03
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 27,04*
    € 32,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,13*
    € 31,09
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 25,59*
    € 30,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WKK
    281111201
    ab € 5,77*
    Zubehör
    WKK
    28112101
    ab € 5,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.