Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ECWS61M-1 WRIST STRAP, ADJUSTABLE, 6FT, BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396044
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     ECWS61M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: -
  • Armbandfarbe: Blau
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf (Stecker)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Anschlusslänge: 6 ft
  • Umfang, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdungsarmband scs, anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, ECWS61M-1, 2396044, 239-6044
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,98*
    € 13,87*
    Lager 139
    85
    € 14,99*
    ab € 7,57*
    € 15,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    066-00065
    ab € 6,52*
    Ähnlich
    RS Pro
    2877379
    ab € 30,63*
    Ähnlich
    RS Pro
    1923678
    ab € 7,92*
    Ähnlich
    RS Pro
    7989275
    ab € 40,52*
    Ähnlich
    RS Pro
    7989297
    ab € 41,55*
    Ähnlich
    RS Pro
    7989288
    ab € 46,02*
    Ähnlich
    RS Pro
    7989284
    ab € 39,40*
    Ähnlich
    RS Pro
    7989272
    ab € 34,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.