Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz, 4-mm-Gewindebolzen Druckknopf - Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz, 4-mm-Gewindebolzen Druckknopf - Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1
RS PRO Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz, 4-mm-Gewindebolzen Druckknopf - Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1
RS PRO Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz, 4-mm-Gewindebolzen Druckknopf - Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1
RS PRO Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz, 4-mm-Gewindebolzen Druckknopf - Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1
Artikel-Nr.:
     108EL-7989297
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7989297
EAN/GTIN:
     5056112165514
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz
Steckertyp = 4-mm-Gewindebolzen
Anschlusstyp = Druckknopf - Druckknopf
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Handgelenkbandgröße = Verstellbar

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen gemäß EN 61340-5-1 geprüft gemäß ANSI/ESD S1.1 und IEC 61340-5-1 Klausel A.1. Erdungsarmband und Kabelsatz von RS Pro. RS PRO RS Pro bietet einen Erdungsarmband und Kabelsatz mit großartigem Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser hochwertige Satz ist eine unverzichtbare Lösung, um den Träger zu erden und eine Ansammlung von statischer Elektrizität auf seinem Körper zu verhindern, die alle elektrischen Geräte, die gehandhabt werden, vor Beschädigung schützt. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Das Handgelenkband ist ideal für Personen mit Hautallergien ;/li> ;li>Das Handgelenkband hat keinen Metall-auf-Hautkontakt, was es für den Benutzer bequem macht, ist weit verstellbar, elastisch und verfügt über leitfähige Fasern auf der Innenseite. ;/li> ;li>Das Spiralkabel besteht aus einer 2,5-mm-Polyurethanisolierung. ;/li> ;li>Der Leiter am Kabel hat eine hochfeste 7-seitige Duplex-Zinnsel für Festigkeit und Flexibilität. ;/li> ;li>Das Kabel verfügt außerdem über 1 Megaohm ±20 % Strombegrenzungswiderstand in jeder Buchse. ;/li> ;/ul>. Anwendung. Antistatische Handgelenkbänder haben eine Reihe von Anwendungen wie: ;ul> ;li>Computerindustrie ;/li> ;li>Automobilindustrie ;/li> ;li>Elektronikindustrie ;/li> ;li>Operationssäle ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz
Steckertyp:
4-mm-Gewindebolzen
Anschlusstyp:
Druckknopf - Druckknopf
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Handgelenkbandgröße:
Verstellbar
Weitere Suchbegriffe: rs pro erdungsarmband, anti static band, 7989297, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, RS PRO, VER24339, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
733996
ab € 310,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.