Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 066-00065 GELENKBANDSET 4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687903
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     066-00065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: Multicomp Wrist Straps &, Sets
  • Armbandfarbe: Blau
  • Erdungsanschlüsse: Krokodilklemme
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Anschlusslänge: 6 ft
  • Umfang, max.: 2.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 066-00065, 1687903, 168-7903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.