Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ASSR-1218-503E SSR, MOSFET, SPST-NO, 60V, 0.2A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393240
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASSR-1218-503E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
SMD-Relais
I/O-Kapazität: 0.4 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: ASSR
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 10 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 200 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform MOSFET-Relais: SO-4
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Subminiaturrelais, mosfet relais, Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, BROADCOM, ASSR-1218-503E, 2393240, 239-3240
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,61*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 37 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.