Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ASSR-1611-501E SSR, MOSFET, SPST-NO, 60V, 2.5A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393230
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASSR-1611-501E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
SMD-Relais
I/O-Kapazität: 0.8 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: -
  • Produktpalette: ASSR
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.1 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 2.5 A
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-6
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Subminiaturrelais, mosfet relais, Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, BROADCOM, ASSR-1611-501E, 2393230, 239-3230
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.