Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 2920L075/60MR RESETTABLE FUSE, 60VDC, 10A, 2920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2383303
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2920L075/60MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351)
  • Auslösestrom: 1.5 A
  • Nennstrom, max.: 10 A
  • Produktpalette: PolySwitch 2920L Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 750 mA
  • Zeit zur Auslösung: 0.3 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Kaltleiter, PTC, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung 10a, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, 2920L075/60MR, 2383303, 238-3303
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,69*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,30*
    € 1,13*
    Lager 139
    4069
    1
    € 14,99*
    ab € 0,289*
    € 1,156*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 1,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-SM075/60-2
    ab € 0,238*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMD075F/60
    ab € 0,262*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMD075F/60-2
    ab € 0,245*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011386
    ab € 0,137*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011386
    ab € 0,0982*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.