Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 1.5A, 60V 0.3s 0.75A 10 A max. 7.98mm 3.18mm 5.44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 1.5A, 60V 0.3s 0.75A 10 A max. 7.98mm 3.18mm 5.44mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6917585
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SM075/60-2
EAN/GTIN:
     5059043448770
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 1.5A
Betriebsspannung = 60V
Auslösezeit = 0.3s
Haltestrom = 0.75A
Maximaler Strom = 10 A
Länge = 7.98mm
Höhe = 3.18mm
Breite = 5.44mm
Klemmenmaterial = Messing, verzinnt
Minimaler Widerstand = 0.23Ω
Maximaler Widerstand = 1Ω
Leistungsverlust = 1.7W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85 °C

Serie MF-SM. Vollständig kompatibel mit derzeitigen Industriestandards Selbstrückstellend bei Ausbau oder Senkung des Auslösestroms Verpackt nach EIA-Standard 481-2
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1.5A
Betriebsspannung:
60V
Auslösezeit:
0.3s
Haltestrom:
0.75A
Maximaler Strom:
10 A
Länge:
7.98mm
Höhe:
3.18mm
Breite:
5.44mm
Klemmenmaterial:
Messing, verzinnt
Minimaler Widerstand:
0.23Ω
Maximaler Widerstand:
Leistungsverlust:
1.7W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, smd drossel, 6917585, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFSM075602, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
1 Tag
11582
10
€ 14,99*
ab € 0,259*
€ 0,51*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,54*
1 Tag
2000
5
€ 5,95*
ab € 0,3117*
€ 0,5454*
5
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
2920L075/60MR
ab € 0,272*
Ähnlich
Littelfuse
2920L075DR
ab € 0,176*
Ähnlich
Littelfuse
SMD075F/60
ab € 0,269*
Ähnlich
Littelfuse
SMD075F/60-2
ab € 0,253*
Ähnlich
Multicomp
MC011386
ab € 0,138*
Ähnlich
Multicomp
MC011386
ab € 0,0973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.