Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011386 PPTC-SICHERUNG RÜCKST. 60VDC 0.75A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020723
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351)
  • Auslösestrom: 1.5 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 750 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.3 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC011386, 3020723, 302-0723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,097*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,1348*
    € 0,16041
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1168*
    € 0,13899
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1112*
    € 0,13233
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,097*
    € 0,11543
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-SM075/60-2
    ab € 0,238*
    Ähnlich
    Littelfuse
    2920L075/60MR
    ab € 0,272*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMD075F/60
    ab € 0,269*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMD075F/60-2
    ab € 0,253*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.