Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ATB 5 LBF.IN TORQUE, RATCHET HEAD, 8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2377233
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ATB 5 LBF.IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment N-m: 1Nm bis 5Nm
  • Antriebsgröße - Metrisch: 8 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 220 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Ratsche
  • Antriebsgröße - Imperial: -
  • Drehmoment ft-lb: 10in-lb bis 45in-lb
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Prüf-Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel 1-5nm gedore, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentschrauber, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, ATB 5 LBF.IN, 2377233, 237-7233
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 168,05*
    € 204,89*
    34 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 171,13*
    € 206,72*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 173,96*
    € 209,53*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 175,93*
    € 211,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 260,89*
    € 318,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 318,32*
    € 378,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 311,79*
    € 371,03
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 299,40*
    € 356,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 289,35*
    € 344,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 282,10*
    € 335,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 260,89*
    € 310,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.