Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 40 A, 1.6 V, 255 W, 650 V, TO-220, 3 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363274
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IGP40N65F5XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Produktpalette: TRENCHSTOP 5
  • MSL: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.6 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 40 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 255 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt, Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IGP40N65F5XKSA1, 2363274, 236-3274
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,01*
    € 2,83*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,15*
    € 4,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,28*
    € 4,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,40*
    € 5,236
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,86*
    € 3,4034
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    MGJ2D051509SC
    ab € 6,28*
    Zubehör
    Murata
    MGJ3T05150505MC-R7
    ab € 14,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.