Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK RKD 15/2X15 TRANSFORMATOR, 2 X 15V, 15VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362142
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 15/2X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 60 mm
  • Höhe: 27 mm
  • Nennleistung: 15 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: RKD Series
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: -
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 15V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block transformatoren ausgangsspannung 15v, ringkerntrafo, ringkerntrafo 15va, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, RKD 15/2X15, 2362142, 236-2142
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 37,37*
    € 52,14*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 38,38*
    € 52,16*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 37,50*
    € 54,10*
    € 8,95*
    ab € 43,85*
    € 65,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 44,91*
    € 66,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,94*
    € 79,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,18*
    € 76,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,09*
    € 69,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,71*
    € 61,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,00*
    € 60,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,91*
    € 53,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72205S0251K101
    ab € 0,0468*
    Zubehör
    Kemet
    P278SJ473M480A
    ab € 7,72*
    Zubehör
    Kemet
    R413F12205000M
    ab € 4,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.