| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7877668 Herst.-Nr.: FT800Q-R EAN/GTIN: 5059045271659 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = QFN Pinanzahl = 48
Embedded Video Engine (EVE) FT800. Die FT800 Embedded Video Engine (EVE) ist ein großartiger und einfach zu bedienender Grafikcontroller. Der Ansatz von Eve beseitigt den herkömmlichen Frame-Pufferspeicher, da er ein Bild auf einer Linie für Linie mit einer Auflösung von 1/16 Pixeln darstellt. Eve verfügt außerdem über einen nützlichen Satz von Schriftarten und Tönen im ROM, sodass er für jede Anwendung geeignet ist. Es wurde für eingebettete Anwendungen entwickelt, um hochwertige Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) zu erzeugen. Diese LCD-Controller haben viele Anwendungen, darunter Thermostate, medizinische Geräte, Messtechnik, Heimsicherheitssysteme, grafische Touch-Pads und vieles mehr. Der FT800 verfügt außerdem über eine 3-in-1-Funktionalität, die Anzeige-, Audio- und Touch-Bedienung umfasst. Dithering-Hardware ermöglicht es dem Chip außerdem, 24-Bit-Unterstützung (echte Farbe) auf einer 18-Bit-Schnittstelle bereitzustellen. Hauptmerkmale - 3-in-1 - Grafikcontroller, Audioverarbeitung und resistiver Touch-Controller Integrierte Grafikfunktionen, die es dem Benutzer ermöglichen, hochwertige Displays zu erstellen Integrierter Sound-Synthesizer Kein Frame-Puffer-RAM erforderlich Anzeige-fähiger Steuerausgang auf LCD-Panel Die Steuerung des Netzmodus ermöglicht es dem Chip, sich auszuschalten, in den Ruhezustand zu versetzen und in den Standby-Modus zu wechseln Unterstützt Host-E/A-Spannung von 1,8 V bis 3,3 V. Mono-Audiokanal-Ausgang mit PVM-Ausgang Anti-Aliasing-Unterstützung PWM-Ausgang für programmierbare Anzeigehelligkeit Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | QFN | Pinanzahl: | 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ic video, 7877668, Halbleiter, Audio und Video ICs, Grafik Kontroller, Bridgetek, FT800QR, Semiconductors, Audio & Video ICs, Graphics Controllers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,69* | € 9,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,64* | € 10,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|