Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01231.0-01 THEMOSTAT, 100-240VAC, 0 BIS 60 GRAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352173
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01231.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.36 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.69 Zoll
  • Entfeuchtungsrate: -
  • Außenhöhe - metrisch: 77 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.03 Zoll
  • Betriebsspannung: 240 VAC
  • Außenbreite - metrisch: 60 mm
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 43 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hygrostat Verteilersysteme, hygrostat stego, gehäuse, zubehör, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 01231.0-01, 2352173, 235-2173
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 84,52*
    € 118,23*
    Frei Haus
    ab € 106,95*
    € 133,96*
    Frei Haus
    ab € 93,49*
    € 148,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 142,76*
    € 177,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 177,46*
    € 211,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,34*
    € 206,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,63*
    € 198,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 159,12*
    € 189,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 142,76*
    € 169,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 30,13*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.