Elektronischer Schaltschrank-Hygrotherm Typ Stego ETF 012 überwacht gleichzeitig Temperatur und relative Feuchte in Schaltschränken und Gehäusen und schaltet Heizung oder Lüfter ein, Temperatur und...
Elektronischer Schaltschrank-Hygrotherm Typ Stego ETF 012 überwacht gleichzeitig Temperatur und relative Feuchte in Schaltschränken und Gehäusen und schaltet Heizung oder Lüfter ein, Temperatur und...
Elektronischer Hygrostat, 01245.9-00, STEGO Der elektronische Hygrostat überwacht die relative Feuchte in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten und schaltet bei Erreichen...
Elektronischer Hygrostat, 01246.9-00, STEGO Der elektronische Hygrostat überwacht die relative Feuchte in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten und schaltet bei Erreichen...
Elektronischer Hygrostat, 01245.0-00, STEGO Der elektronische Hygrostat überwacht die relative Feuchte in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten und schaltet bei Erreichen...
Elektronischer Hygrostat, 01246.0-01, STEGO Der elektronische Hygrostat überwacht die relative Feuchte in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten und schaltet bei Erreichen...
Elektronischer Hygrostat, 01246.0-00, STEGO Der elektronische Hygrostat überwacht die relative Feuchte in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten und schaltet bei Erreichen...
Mechanischer Hygrostat, 01220.0-00, STEGO Der Hygrostat wird zur Vermeidung von Kondenswasser eingesetzt und regelt Heizungen und Lüfter. Ab einer kritischen relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % wir...
Schaltkontakt = Schließer Kontaktbelastbarkeit = 15A Feuchtigkeit max. = 90%RH Versorgungsspannung max. = 56V dc Feuchtigkeit min. = 40%RH Versorgungsspannung min. = 20V dc Serie = DCF 010 Der elek...