Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4004-E3/54 GR-DIODE, STANDARD, 1A, 400V, DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335181
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4004-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter 400v
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: 1N4004
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, vishay diode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N4004-E3/54, 2335181, 233-5181
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0407*
    € 0,0541*
    1 Tag
    1478
    50
    Frei Haus
    ab € 0,0407*
    € 0,0781*
    1 Tag
    11859
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1021*
    € 0,322*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0509*
    € 0,34*
    Lager 139
    236416
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0412*
    € 0,4708*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4708*
    € 0,56025
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2999*
    € 0,35688
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,354* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 353,96*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 133,45*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 85,87*
    Zubehör
    Schurter
    0034.6615
    ab € 3,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.