Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI J175-D26Z TRANSISTOR, JFET, 30V, -0.06A, TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2323211
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     J175-D26Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Schalttransistor
Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: 30 V
  • Gate-Source-Sperrspannung, max.: 6 V
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Drainstrom bei Gate-Nullspannung, max.: -60 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, onsemi transistor, jfet, Dioden, FETs, Gleichrichter, JFETs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, J175-D26Z, 2323211, 232-3211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,11*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MPX05GFNB
    ab € 0,0549*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.