Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 155124BS73200 LED, 1204, BLAU, 150MCD, 470NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2322099
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     155124BS73200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
Produktpalette: WL-SMSW
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 3.2mm x 1mm
  • Linsenform: Gewölbt
  • LED-Farbe: Blau
  • Lichtstärke: 150 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 470 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Durchlassspannung: 3.4 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, WURTH ELEKTRONIK, 155124BS73200, 2322099, 232-2099
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,29*
    Lager 139
    600
    1
    € 14,99*
    ab € 0,311*
    € 0,809*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 100,88*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,54*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.