Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 150060RS75000 LED, 0603, ROT, 250MCD, 625NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2322071
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150060RS75000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: WL-SMCW
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 250 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 625 nm
  • Abstrahlwinkel: 140 °
  • Durchlassstrom If: 30 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, WURTH ELEKTRONIK, 150060RS75000, 2322071, 232-2071
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0708*
    € 0,0898*
    1 Tag
    3243
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1038*
    € 0,2134*
    Lager 139
    9688
    5
    € 14,99*
    ab € 0,1012*
    € 0,2501*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2501*
    € 0,29762
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2236*
    € 0,26608
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1839*
    € 0,21884
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1369*
    € 0,16291
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1348*
    € 0,16041
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1195*
    € 0,14221
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,1012*
    € 0,12043
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2505* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 100,88*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,54*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.