Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBZ5248BLT1G ZENER-DIODE, 18V, 0.225W, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317745
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ5248BLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Produktpalette: MMBZ52xxBLT1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 18 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Regulatordiode, SMD-Diode, Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, MMBZ5248BLT1G, 2317745, 231-7745
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    30000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0118*
    € 0,0176*
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0735*
    € 0,2714*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30000 Stück
    € 0,0176*
    € 0,02094
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0164*
    € 0,01952
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,016*
    € 0,01904
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,0157*
    € 0,01868
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0118*
    € 0,01404
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 30000 Stück ( entspricht € 528,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.