Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,225W; 18V; 7mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,1uA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,225W; 18V; 7mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,1uA
Diode: Zener; 0,225W; 18V; 7mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,1uA
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ5248BLT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ5248BLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 18V
Zenerstrom: 7mA
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,225W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0169*
€ 0,0282*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0902*
€ 0,2724*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01804* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,362* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.