Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24EP512GU810-I/PF MCU, 16BIT, PIC24EP, 70MHZ, TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315904
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24EP512GU810-I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Produktpalette: PIC24 Family PIC24EP GU Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 83 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Kanäle: 32 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: PIC24
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 52 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24EP GU
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 140 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24EP512GU810-I/PF, 2315904, 231-5904
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,90*
    € 16,90*
    Lager 139
    1002
    € 14,99*
    ab € 10,61*
    € 17,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM330011
    € 113,59*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM320002
    € 131,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.