Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM330011 DSPIC, DEBUGGER, MPLAB STARTER-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1621788
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM330011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: dsPIC33FJxxGPxxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: dsPIC-Audioplatine, MPLAB-Starter-Kit
  • Prozessorserie: dsPIC33
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: dsPIC33F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MICROCHIP, DM330011, 1621788, 162-1788
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 88,49*
    € 111,90*
    Frei Haus
    ab € 92,37*
    € 120,25*
    € 5,90*
    ab € 98,94*
    € 125,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,90*
    € 133,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,79*
    € 133,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,31*
    € 126,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,17*
    € 120,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,49*
    € 105,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DSPIC33FJ256GP506-I/PT
    ab € 7,41*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP6024-I/SL
    ab € 1,81*
    Zubehör
    Multicomp
    DTSM-32S-B
    ab € 0,0978*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.