|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-549394 Herst.-Nr.: DM320002 EAN/GTIN: 5059040183988 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte Kit-Name = PIC32 I/O Technologie = MCU Teilenummer des Prozessors = PIC32
PIC32 E/A-Erweiterungsplatine. Die PIC32 E/A-Erweiterungsplatine ermöglicht den Benutzern des Starterkits und der Starterplatine den vollen Zugriff auf die MCU-Signale, zusätzliche Debugging-Stiftleisten und die Verbindung mit PICtail Plus-Tochterkarten. MCU-Signale stehen zur Verfügung für Anfügen aufbaut Stromkreise oder Überwachungssignale mit Logiksonden Stiftleisten sind verbindene JTAG Werkzeuge oder Microchip Werkzeuge geliefert, die den 2-Draht (ICSP) verwenden, anschließen Für die Ausführung des Anwendungscodes ist ein PIC32 Starterkit (#DM320001), ein PIC32 USB-Starterkit II (#DM320003-2) oder ein PIC32 Ethernet-Starterkit (DM320004) erforderlich. Die E/A-Erweiterungsplatine enthält keine MCU. Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Erweiterungs-Leiterplatte | Kit-Name: | PIC32 I/O | Technologie: | MCU | Teilenummer des Prozessors: | PIC32 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, pic mikrocontroller, 549394, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM320002, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 104,70* | € 131,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 109,23* | € 137,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 111,70* | € 140,75* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,65* | € 143,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|