Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA OPTO LIGHT OCI-440-IT740-STAR LED, STAR-BOARD, IR, 740NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313517
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OCI-440-IT740-STAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Produktpalette: OCX-440
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • MSL: -
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig
  • LED-Farbe: Infrarot
  • Wellenlänge, typ.: 740 nm
  • Nennleistung: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Einfarbige, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, OSA OPTO LIGHT, OCI-440-IT740-STAR, 2313517, 231-3517
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 15,57*
    € 22,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 19,18*
    € 29,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,69*
    € 35,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,06*
    € 34,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 141,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.