Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MKL16Z128VFM4 IC, MCU, CORTEX M0+, 128K FLASH, 32QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311286
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MKL16Z128VFM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: Kinetis L Family KL1x Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 16 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 28 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 11 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis L
  • MCU-Baureihe: KL1x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MKL16Z128VFM4, 2311286, 231-1286
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4410
    1
    € 14,99*
    ab € 2,41*
    € 3,58*
    2
    € 8,95*
    ab € 2,97*
    € 4,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.254,10*
    Zubehör
    NXP
    FRDM-KL05Z
    € 27,59*
    Zubehör
    NXP
    FRDMKL25-A8471
    € 100,42*
    Zubehör
    NXP
    FRDMKL25-P3115
    € 99,78*
    Zubehör
    NXP
    FRDM-KL25Z
    € 28,88*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    € 338,25*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    € 1.216,35*
    Zubehör
    NXP
    TWR-KL25Z48M
    € 199,66*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    € 27,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.