Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8CKIT-042 CY8C42, PSOC 4, PIONEER-KIT, EVAL.BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311054
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PSoC 4
  • Prozessorhersteller: Cypress
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Leiterplatte, Kurzanleitung, USB-A/Mini-USB-B-Kabel, 6 Überbrückungsdrähte
  • Prozessorserie: Cortex-M0
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: CY8C42
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, INFINEON, CY8CKIT-042, 2311054, 231-1054
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 32,06*
    € 47,02*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 38,07*
    € 51,25*
    € 6,90*
    ab € 55,16*
    € 72,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,25*
    € 60,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,14*
    € 59,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,95*
    € 57,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,92*
    € 54,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,24*
    € 50,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,07*
    € 45,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-037
    € 292,36*
    Zubehör
    Infineon
    CY8C4245LQI-483
    € 3,71*
    Zubehör
    Infineon
    CY15FRAMKIT-001
    € 43,59*
    Zubehör
    Infineon
    CY8C4245AXI-483
    € 6,75*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.257,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.