Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Pioneer PsoC Development Kit ARM Cortex M0 CY8C4245AXI-483


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon Pioneer PsoC Development Kit ARM Cortex M0 CY8C4245AXI-483
Infineon Pioneer PsoC Development Kit ARM Cortex M0 CY8C4245AXI-483
Infineon Pioneer PsoC Development Kit ARM Cortex M0 CY8C4245AXI-483
Artikel-Nr.:
     108EL-1244183
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-042
EAN/GTIN:
     5059040033238
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = Pioneer
Technologie = PsoC
Gerätekern = ARM Cortex M0
Name der Prozessorfamilie = PsoC
Teilenummer des Prozessors = CY8C4245AXI-483
Prozessortyp = MCU

Schnellstartübersicht, USB-A-auf-Mini-B-Kabel, 6 x Überbrückungskabel. Das Kit CY8CKIT-042-BLE (RS ; 125-4487 125-4487 ) verfügt über PSoC 4 mit zusätzlicher BLE-Drahtlosfunktion (Bluetooth 4.1). CY8CKIT-042 PSoC 4200 Pioneer-Kit, Cypress. Das Pioneer-Entwicklungskit CY8CKIT-042 PSoC 4 ist eine leicht zu verwendende kostengünstige Plattform, die Ihnen Erstellung und Design erleichtert. Das Entwicklungskit wurde für maximale Designflexibilität entwickelt, ermöglicht Hardwarekompatibilität für Arduino-Shields und benutzerfreundliche, FCC-zertifizierte PSoC-4-BLE- und PRoC-BLE-Module. Die Entwicklungsplattform ermöglicht es Ihnen, integrierte Lösungen, die sowohl Mixed-Signal-Einsatzmöglichkeiten als auch ein Bluetooth-LE-Funkgerät erfordern, einfach zu entwickeln. Die Software PSoC Creator™ wird auf einem PC ausgeführt, sodass Sie Ihr System konzipieren, Anwendungsfirmware schreiben, Code auf das PSoC herunterladen und mit dem integrierten Debugger schrittweise durchgehen können. Was ist integriert? – 48 MHz CY8C4245AXI-483-Cortex-M0-Kern-PSoC 4200 mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM – Integrierter CY8C5868LTI-LP039 PSoC 5LP basierter Programmierer/Debugger – Integrierter +3,3 V-Spannungsregler NCP1117DT – CapSense®-Schieberegler mit SmartSense Autotuning – Reset-Drucktaste für PSoC 4 – Benutzer-Drucktaste – Benutzer-RGB-LED – Status-LED für PSoC 5LP – USB-Mini-B-Steckverbinder für Programmierung/Debugging von PSoC 4 – 6-poliger Digilent Pmod-Erweiterungssteckverbinder – Abschirmungs-Stiftsockel Arduino Uno v3 – 10-polige Programmierungsstiftleiste für PSoC 5LP – 12-polige Erweiterungsstiftleiste für PSoC 5LP GPIO – Stromversorgung über USB-Steckverbinder (VBus +5 V dc) oder Arduino Shield-Stiftleiste (Vin +5 bis +12 V dc) Anwendungen - Embedded Design ;amp; Entwicklung – Erfassung und Messtechnik – Stromüberwachungseinheit – Kommunikation und Netzwerkanbindung – Signalverarbeitung Das Kit CY8CKIT-042-BLE (RS ; 125-4487 125-4487 ) verfügt über PSoC 4 mit zusätzlicher BLE-Drahtlosfunktion (Bluetooth 4.1).
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
Pioneer
Technologie:
PsoC
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Name der Prozessorfamilie:
PsoC
Teilenummer des Prozessors:
CY8C4245AXI-483
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, 1244183, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Infineon, CY8CKIT042, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,00*
€ 49,69*
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 36,87*
€ 50,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
CY8CKIT-037
ab € 240,16*
Zubehör
Infineon
CY8C4245LQI-483
ab € 2,63*
Zubehör
Infineon
CY15FRAMKIT-001
ab € 30,30*
Zubehör
Infineon
CY8C4245AXI-483
ab € 2,55*
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
ab € 1.201,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.