|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1244170 Herst.-Nr.: CY15FRAMKIT-001 EAN/GTIN: 5059040033085 |
| |
|
|  |  |
 | Produktname = Serieller F-RAM Kit-Klassifizierung = Arduino Shield Teilenummer des Prozessors = CY15RAHKIT-001
Serielles CY15FRAMKIT-001 F-RAM-Entwicklungskit (Arduino-kompatibel). Das CY15FRAMKIT-001 ist ein F-RAM (ferroelektrisches RAM) Entwicklungskit für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und energiesparende, serielle F-RAM-Geräte. Das CY15FRAMKIT-001-Kit wurde für den Betrieb mit der Arduino UNO R3 Platine mit stapelbaren Steckverbindern entwickelt. Kompatibel mit CY8CKIT-042-, CY8CKIT-042-BLE- und CY8CKIT-040-Kits 256 kbit SPI F-RAM und ein 256 kbit I²C F-RAM Betrieb mit Netzteil bei 3,3 V oder 5,0 V Weitere Informationen:  |  | Produktname: | Serieller F-RAM | Kit-Klassifizierung: | Arduino Shield | Teilenummer des Prozessors: | CY15RAHKIT-001 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1244170, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Shields für Arduino, Infineon, CY15FRAMKIT001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Shields For Arduino |
|  |  |
| |