Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1641772 BUCHSE, M12, PLUSCON, CODE A, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308667
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1641772
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, IDC / IDT
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65, IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    31
    € 4,95*
    ab € 5,25*
    € 7,00*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 5,32*
    € 7,10*
    € 5,46*
    ab € 5,34*
    € 7,13*
    € 4,00*
    ab € 5,74*
    € 7,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,81*
    € 18,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    7038865/300
    ab € 0,93879*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    7038861
    ab € 1,19721*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1208429
    ab € 44,18*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1212224
    ab € 95,88*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1212600
    ab € 9,91*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1641785
    ab € 5,24*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    7038886
    ab € 2,2291*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.