Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Stecker 4p.,M12-Buchse ger. SACCM12FS-4QO-0,75-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor-Stecker 4p.,M12-Buchse ger. SACCM12FS-4QO-0,75-M
Sensor-Aktor-Stecker 4p.,M12-Buchse ger. SACCM12FS-4QO-0,75-M
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15266879
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1641772
EAN/GTIN:
     4017918921859
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker

Sensor-Aktor-Stecker 4p.,M12-Buchse ger. SACCM12FS-4QO-0,75-M

Steckverbinder, Universal, 4-polig, Buchse gerade M12, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
4..8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 7,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,34*
€ 7,13*
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 7,80*
7 Tage
62
€ 6,95*
ab € 5,84*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
7038865/300
ab € 0,93879*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,19721*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641785
ab € 5,24*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,2291*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.